代表画像

PG32S-A1SR ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] 72737080 PG32S-A1SR ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] 72737080 PG32S-A1SR ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] 72737080

ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72737080 品番 PG32S-A1SR
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。コーナー角形タイプでシャープなイメージになります。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード 幅(mm)644 厚さ(mm)21 質量(kg)3.6 白木 サイズポスター:A1 高さ(mm)891 使用場所屋内用
関連資料:(0.48MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする