曜日別特売

RJシリーズスリムパワーリレー

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1箱(10個)接点構成2c仕様指定記号:D12注文コード72737246品番RJ22S-CLD1-D12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル定格電圧(V)DC12極数2動作表示質量(g)約19接点最大許容電流(A)1仕様指定記号:D12タイプツイン接点タイプ形式逆極性ダイオード付保護構造IP40(閉鎖形)消費電力(W)約0.53~0.64保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]機械的耐久性DCコイル:2000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]最小適合負荷DC1V・100μA(参考値)電気的耐久性DC負荷:20万回以上(開閉頻度1800回/時)[定格負荷]接点材質AgNi(Auクラッド)定格電流(mA)48(50/60Hz)[±15%、(at20℃)]コイル抵抗(Ω)271±10%(at20℃)最大許容電圧(V)170%以上[動作特性(定格値に対してat20℃)]コイル色別動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm最小動作電圧70%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:1A、誘導負荷:0.4A・0.5A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC250・DC30W、誘導負荷:AC100・DC15W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000、異極接点間:AC3000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 1A/DC30V 1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする