曜日別特売

RJシリーズスリムパワーリレー

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1箱(10個)接点構成2a仕様指定記号:A24、インパルス耐電圧:AC10000V(接点回路と操作コイル間)注文コード72737413品番RJ22V-A-A24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
種類パワーリレー接点構成2a端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)AC24極数2動作表示質量(g)約16接点最大許容電流(A)1仕様指定記号:A24、インパルス耐電圧:AC10000V(接点回路と操作コイル間)タイププリント基板用端子タイプ形式ツイン接点タイプ保護構造フラックスタイト形消費電力(W)-保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)消費電力(VA)約1.1(50Hz)・約0.9~1.2(60Hz)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)最小適合負荷DC1V・100μA(参考値)電気的耐久性AC負荷:10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au定格電流(mA)43.9(50Hz)・37.5(60Hz)[±15%、(at20℃)]コイル抵抗(Ω)243±10%(at20℃)最大許容電圧(V)140%以上[動作特性(定格値に対してat20℃)]コイル色別動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:1A、誘導負荷:0.4A・0.5A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC250・DC30W、誘導負荷:AC100・DC15W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000、異極接点間:AC3000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 1A/DC30V 1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする