代表画像

PG44S-A0BGG ポスターグリップパネル PG-44S 屋外用 シンエイ 72737518 PG44S-A0BGG ポスターグリップパネル PG-44S 屋外用 シンエイ 72737518 PG44S-A0BGG ポスターグリップパネル PG-44S 屋外用 シンエイ 72737518

ポスターグリップパネル PG-44S 屋外用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72737518 品番 PG44S-A0BGG
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。コーナー角形タイプでシャープなイメージになります。ポスターは防水加工が必要です。

材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合板 幅(mm)892 厚さ(mm)21 質量(kg)6.6 ブラック サイズポスター:A0 高さ(mm)1239 使用場所屋外用
関連資料:(0.6MB)
注意
※屋外用は面板がアルミ複合板なので面板色は白になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする