ルミナススチールシェルフ スリーブ付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)915 奥行(mm)460 注文コード72737596 品番SHL9045SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,981
販売価格(税別)
3,619
この商品は幅・奥行など22種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいクリアコーティング加工

幅(mm)915 奥行(mm)460 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg)250 ポール径(Φmm)25
注意
他社商品との拡張性はございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72737569
2022-02-03
用途:
工場内の整理の為に

高さの調節が手軽に換えれ、大きさのちょうどです。アイテムも個別の購入できるので、収納ケースやダンボールにジャストサイズで使用できるので楽しいです。少しずつ全部をこの棚(ラック)で統一しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする