標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72737685 品番FCA-M381-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2
片側:RCA ピン(オス)×2
Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプをRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。
99.996%OFC(無酸素銅)コード
無鉛はんだ使用
パソコンとAV機器の音声の送受信にもご使用いただけます。

長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする