3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72737694 品番SF-A161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,868
販売価格(税別)
9,880

27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。

用途オフィス、換気 仕様お手入れ:部品取り外し可能 質量(kg)1.8 消費電力(W)28 コード長さ(m)1.75 温度表示あり 適合床面積最大約27畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8 送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥 タイマー入切:2・4・6・8時間 首振り上下:90(自動)、左右:80〜120(自動) リモコンあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする