質量(kg)3.1
消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54〜68
風量調整8段階
羽根寸法(cm)25
モータ種類DCブラシレスモーター