DC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72737728 品番SF-V191K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300
質量(kg)4.2 ブラック 消費電力(W)25(最大)/2.6(最小) コード長さ(m)1.8 羽根枚数5枚 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 運転音(dB)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68〜88 風量調整8段階 羽根寸法(cm)30 モータ種類DCブラシレスモーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする