PD-250K プレス台車 固定ハンドル HAMACO 72737919

PD-250K プレス台車 固定ハンドル HAMACO 72737919
PD-250K プレス台車 固定ハンドル HAMACO 72737919

プレス台車 固定ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)250注文コード72737919品番PD-250K
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
耐荷重(kg)250荷台寸法(mm)744×540荷台寸法(幅)(mm)540床面高さ(mm)145荷台寸法(奥行)(mm)744質量(kg)13.2ブルーハンドル高さ(mm)852車輪径(Φmm)100材質(荷台)スチール材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール仕様固定ハンドル材質マット:塩ビブレーキ無しキャスター4輪(自在×2、固定×2)寸法(幅W×長さL)(mm)540×856
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする