ティーエフサービス
ティーエフサービスの 物品棚/収納用品
ティーエフサービスの 軽・中量棚
ティーエフサービスの 軽・中量棚用オプション
落下防止ネット LOW (棚幅180cm用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72737920
品番
RNL-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背の低い小さい収容品や棚間の狭いラック等の落下防止対策。面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単。収容品を取り出す際に、面ファスナーを緩めてネットを簡単にずらすことが可能。
用途
収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校
色
イエロー×グレー
寸法(cm)
ネット部:162×17、ネット網目:2.5
ベルト幅(cm)
2.5
対応外周(cm)
支柱:約12-21