落下防止ネット (棚幅180cm用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72737938 品番RN-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り出し可能。下部左右に収容物の取り出しの際に便利なフック付き。たるみ防止のため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加。ネット取付方法:粘着金具固定またはボルト固定。

用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校 セット内容ネット1枚、粘着付金具5個、アルコールパッド1枚、ボルトナットセット5本 材質ネット・ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂、金具:スチール(表面処理:焼付塗装)、粘着:VHB(アクリル系粘着剤)、ボルト等:スチール(三価メッキ) イエロー×グレー 寸法(cm)ネット部:162×70 耐用年数(年)約8-10 取付可能寸法(cm)170-176

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72737938 RN-18 76458884 RN-18 落下防止ネット RNシリーズ ティーエフサービス 落下防止ネット RNシリーズ ティーエフサービス 1個 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする