落下防止ネット (棚幅180cm用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72737947 品番RN-18BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り出し可能。下部左右に収容物の取り出しの際に便利なフック付き。たるみ防止のため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加。ネット取付方法:粘着金具固定またはボルト固定。

用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校 セット内容ネット1枚、粘着付金具5個、アルコールパッド1枚、ボルトナットセット5本 材質ネット・ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂、金具:スチール(表面処理:焼付塗装)、粘着:VHB(アクリル系粘着剤)、ボルト等:スチール(三価メッキ) ブラック 寸法(cm)ネット部:162×70 耐用年数(年)約8-10 取付可能寸法(cm)170-176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする