HAMACO
プレス台車 固定ハンドル ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
耐荷重(kg)
250
注文コード
72737973
品番
PD-250KS
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。
キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。
耐久性に優れた固定ハンドルタイプ
用途
荷物の移動
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
744×540
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
14.2
色
ブルー
仕様
固定ハンドル
材質
マット:塩ビ
ブレーキ
あり
材質(車輪)
ゴム
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
ハンドル高さ(mm)
852
寸法(幅W×長さL)(mm)
540×933
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
100
材質(ハンドル)
スチール
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。