PD-350KS プレス台車 固定ハンドル ストッパー付 HAMACO 72737989

PD-350KS プレス台車 固定ハンドル ストッパー付 HAMACO 72737989
PD-350KS プレス台車 固定ハンドル ストッパー付 HAMACO 72737989

プレス台車 固定ハンドル ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)350注文コード72737989品番PD-350KS
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。
キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。
耐久性に優れた固定ハンドルタイプ

用途
荷物の移動
耐荷重(kg)350荷台寸法(mm)847×646床面高さ(mm)176質量(kg)17.2ブラック仕様固定ハンドル材質マット:塩ビブレーキあり材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)831寸法(幅W×長さL)(mm)646×1036材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする