※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72738017 品番VXZ233BHZ
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合)
軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)
水頭0mで使用可能!
最低作動圧力差:0MPa(弁開時)
保護構造:IP65
全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)
耐久性向上
特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)
うなり音低減
全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減
OFF応答性向上
特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上
静音構造
特殊構造により作動時の金属音を低減

用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。 リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付 質量(g)600 ボディサイズ10A 電圧(V)AC100 接続ねじRc, ワンタッチ管継手付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)C37 SUS 最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7 弁形式N.C. 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)‐5※〜60 ※動粘度:50mm2/s以下 周囲温度(℃)‐20〜60 口径3/8(10A) 弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa〜最高作動圧力差での値。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性Kv 2.0/Cv 2.4 禁油オプション対応
注意
※流体・油の場合
※動粘度は50mm2/s以下にて使用願います。
※全波整流器内蔵タイプは可動鉄心の特殊構造によりON時吸着面にクリアランスを設けることによりOFFの応答性を向上しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする