曜日別特売
1×10m パイル高38mm リアル人工芝  芝園くん 総合園材株式会社 72738035

1×10m パイル高38mm リアル人工芝  芝園くん 総合園材株式会社 72738035
1×10m パイル高38mm リアル人工芝  芝園くん 総合園材株式会社 72738035
1×10m パイル高38mm リアル人工芝  芝園くん 総合園材株式会社 72738035
1×10m パイル高38mm リアル人工芝  芝園くん 総合園材株式会社 72738035
1×10m パイル高38mm リアル人工芝  芝園くん 総合園材株式会社 72738035

リアル人工芝 芝園くん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)パイル:38
内容量1個注文コード72738035品番1×10m パイル高38mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

お庭やベランダなど、広い場所にも敷きやすいタイプの人工芝です。
リアルな質感で天然の芝生のように美しく、1年中青々としたお庭が楽しめます。
芝生はしなやかな感触のパイル38mmと28mmの2種類。
ハリ・コシがあり、クッション性に優れているので、お子さまやペットの遊び場にもおすすめ!

材質パイル:ポリエチレン+ポリプロピレン バッキング:PPクロス織り+SBRラテックス高さ(mm)パイル:38寸法(m)1×10
関連資料:(13.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする