庭木のツチトコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72738078 品番 400g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,787
販売価格(税別)
7,988

〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合
可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化
マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る
マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素
モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも
ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分
鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分
亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分

用途
〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合
可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化
マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る
マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素
モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも
ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分
鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分
亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分
容量(g)400
注意
※〈使用目安〉庭木(幹回り10cm)の場合3本分、あるいは、寄せ植え庭木の場合3m2の土の庭木分。「庭木のツチトコ」「庭木元気」をそれぞれ幹回り10cmの庭木につき40g、又は、1m2の土につき40gを使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする