園芸系YouTuberカーメン君チャンネルで大ヒット! ニームの力であらゆる植物を無農薬で育てます。 肥料効果と土壌改良効果、根張りを良くして病害虫に強くなる効果が期待できるため、無農薬でも育てやすいです。 ニームの木の実からとれる絞り粕をペレット状にした天然成分100%の有機質肥料です。 チッソ3.0% リン酸1.0% カリ1.0% 容量 1.2kg
無農薬に魅力を感じました。2回目の購入になります。何しろカーメン君、一押しなので。
カーメン君のニームペレットは近所では入手が困難で諦めてましたが、モノタロウさんで見つけた時は感激しました! 土に混ぜるので、まだ使用してませんが、とても期待してます