SC-248U 鋼板製台車 HAMACO 72738339

SC-248U 鋼板製台車 HAMACO 72738339
SC-248U 鋼板製台車 HAMACO 72738339

鋼板製台車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)250注文コード72738339品番SC-248U
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付

用途荷物の移動重量物の運搬耐荷重(kg)250荷台寸法(mm)800×450床面高さ(mm)180質量(kg)-グリーン仕様固定ハンドルタイプ材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)880寸法(幅W×長さL)(mm)486×935キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする