オーバーラップシール

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 適合バンド幅(mm)25 注文コード72738488 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合バンド幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。

適合バンド幅(mm)25 厚さ(mm)0.9 長さ(mm)58 幅(mm)25 種別シールステープル(帯鉄シール) 材質 タイプクローズタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09340371
2023-06-07
用途:
製品梱包時に使用
製造業

納品もスピーディで梱包もちゃんとしていたので特に問題なし

対象商品:
09340387
2011-10-12
用途:
帯鋼で結束時の留め具

商品に対して、何ら問題点はない。むしろ満足。

ただ、段ボールに入った状態で届くが、たまに梱包のガムテープが破れている事がある。
配送中こぼれてはいないだろうが、もうちょっと梱包に気を使うべし。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
商品の梱包に関しましての貴重なご意見は、担当部署へ申し伝え、今後の改善に努めさせていただきます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストッパー(PPバンド用)・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする