曜日別特売
- オーバーラップシール(メッキタイプ) コジマ 72738567

オーバーラップシール(メッキタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)適合バンド幅(mm)19注文コード72738567品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。

適合バンド幅(mm)19厚さ(mm)0.9長さ(mm)50幅(mm)19種別シールステープル(帯鉄シール)材質鉄(溶融亜鉛メッキ)タイプクローズタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストッパー(PPバンド用)・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする