KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
本体打込み式アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15本)
ねじの呼び
M20
注文コード
72738716
品番
#20CA
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
本体打込み式アンカー
ねじの呼び
M20
外径(Φmm)
25.4
全長(mm)
83
材質
電気亜鉛めっき
適合材
コンクリート
ドリル径(Φmm)
26
ねじ長さ(mm)
31
埋め込み深さ(mm)
93
用途
あと施工アンカー
RoHS指令(10物質対応)
対応