KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
本体打込み式アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ねじの呼び
M22
注文コード
72738725
品番
#22CA
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
本体打込み式アンカー
ねじの呼び
M22
外径(Φmm)
28.5
全長(mm)
93
材質
電気亜鉛めっき
適合材
コンクリート
ドリル径(Φmm)
29
ねじ長さ(mm)
36
埋め込み深さ(mm)
103
用途
あと施工アンカー
RoHS指令(10物質対応)
対応