ORAPI
ORAPIの 液状ガスケット
ORAPIの 一般用
051 OXYSEAL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL×1本)
注文コード
72738944
品番
1051T3
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。
液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。
用途
液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール
色
白色ペースト状
使用温度範囲(℃)
-250〜600
強度(Nm)
10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)
最大圧力(bar)
200(許容)
最大隙間(mm)
0.15(許容)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)
注意
※使用期限が非常に短く、現地での保管期間、海外からの輸送機関、日本での在庫期間が経過している為、実質お手元に届いた際には、使用期限は1〜6か月となります。
※シール性能はネジピッチや圧力などによっても変わるので必ず事前評価を行って下さい。