077 TUBELOCK EXTRA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(50mL×1本) 注文コード72738969 品番1077F7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。
嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。
一般的な工具で取り外し可能です。

用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など オレンジ〜黄色 使用温度範囲(℃)-60〜150(連続) 規格NSF S6 強度(Nm)10〜20(破断) 耐熱温度(℃)200 最大隙間(mm)0.4(許容) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グリコールを含む溶材には適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする