810 FINE 121

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L×1本) 注文コード72738987 品番2810i2
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。
塩素や硫黄分を含みません。
浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。
無色透明無味無臭で食品への影響がありません。
防錆能力にも優れます。

用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして 無色透明 使用温度範囲(℃)-30〜150 規格NSF H1/3H 密度0.88 粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃ 流動点(℃)-6 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※当製品はあくまで機械用の油であり、食品添加物ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする