2543i2 543 ORASOLV S1 ORAPI 72738996

2543i2 543 ORASOLV S1 ORAPI 72738996
2543i2 543 ORASOLV S1 ORAPI 72738996

543 ORASOLV S1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(1L×1本)注文コード72738996品番2543i2
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。
特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。
再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。
塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。
金属表面を侵しません。

用途
インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として
透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性潤滑絶縁耐力40000V以上危険物の性状非水溶性
注意
※NSF K1とK3は食品との接触は認められていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする