金象印
金象印の 土農具
金象印の 鍬
金象印の 地域鍬
パイプジョレン刃口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739048
品番
71621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1565
質量(kg)
1
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
235
頭部幅(mm)
240
材質(刃先)
浸炭焼き仕様