豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
近畿型 角ヒツ平鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739066
品番
76496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1230
質量(kg)
1.5
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
245
頭部幅(mm)
130
材質(刃先)
利器材