豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
近畿型 ステン角ヒツ平鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739075
品番
76502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1230
質量(kg)
1.5
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス
頭部長(mm)
250
頭部幅(mm)
125
材質(刃先)
利器材