豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
割込式 ジョレン鍬
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739093
品番
76533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1440
質量(kg)
1.4
柄長さ(mm)
1350
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
235
頭部幅(mm)
235
材質(刃先)
利器材