豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
紀州型 苗木唐鍬 鋼付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739109
品番
77307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし、根起こしやたけのこ掘り作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1060
質量(kg)
1.5
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
235
頭部幅(mm)
55
材質(刃先)
利器材