豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
岡山型 三ツ目鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739233
品番
77918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1220
質量(kg)
1.7
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
250
頭部幅(mm)
170
爪数
3
材質(刃先)
全鋼