豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
三重型四本備中鍬 全鋼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739285
品番
78089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1085
質量(kg)
2.5
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
276
頭部幅(mm)
168
爪数
4
材質(刃先)
全鋼