宝長久
宝長久の 土農具
宝長久の 鍬
宝長久の 地域鍬
剣先鍬 鋼付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739294
品番
78126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1150
質量(kg)
1.2
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
340
頭部幅(mm)
125
材質(刃先)
利器材