豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
和田山型 ステン平鍬 40°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739407
品番
78799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1520
質量(kg)
1.5
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス
頭部長(mm)
265
頭部幅(mm)
120
材質(刃先)
利器材