割込式ステン砂鍬 鋼付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード72739565 品番79042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。

用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1440 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)225 頭部幅(mm)155 材質(刃先)利器材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする