豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
割込式ステン平鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739599
品番
79136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1435
質量(kg)
1.6
サイズ
小
柄長さ(mm)
1350
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス
頭部長(mm)
255
頭部幅(mm)
135
材質(刃先)
利器材