豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
出雲型 四本備中鍬
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739739
品番
79518
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.7
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
240
頭部幅(mm)
195
爪数
4
材質(刃先)
全鋼