金象印
金象印の 土農具
金象印の 鍬
金象印の 地域鍬
軽量菜園用ショベル鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739836
品番
79837
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途
土の掘り起こし作業/畝作り作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.2
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
材質(刃先)
全鋼