商品画像1

ネジザウルスアフターリキッド

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300g) 注文コード72739915 品番ZC-20
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ビックリするほど錆を防ぐ。
サビを取った後にもシュッとひと吹き。
水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。
耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。
塩水噴霧試験 72時間A級。
潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。
雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。
ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!

用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス 成分防錆潤滑剤(無臭性) 幅(mm)68 全長(mm)165 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級 危険物の性状非水溶性
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

ネジザウルス アフターリキッド ZC-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72739915
2024-07-30
用途:
Brake OH
製造業

サビ落としの後の錆止として使用しました。サビ落としして洗浄後に塗布すると錆の発生がないようです。耐久性はまだわかりません。

対象商品:
72739915
2024-07-06
用途:
ねじ類のさび落とし後
卸売・小売業

サラサラなので素早く表面を覆うので作業性が良いと思います

2023-06-17
用途:
オートバイ清掃
サービス業

ネジザウルスサビ落としリキッド後に使用。
スプレー後早くサラサラになるので作業性がよい!
長期のテストはこれからですが、期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする