ProL トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 72739949

 

ProL トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 72739949
ProL トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 72739949
ProL トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 72739949
ProL トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 72739949
ProL トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 72739949
ProL トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 72739949

トラックボードPro グレー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)
厚さ(mm)50
寸法(mm)1800×900
内容量1セット(10枚)注文コード72739949品番ProL
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!!
凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。
折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。
電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。
エコ&低価格
独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。
フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。
商品を優しくホールド
商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。
重ね方で厚みが変化
Lサイズ1枚で厚み50mm
凸凹の凸を2枚合わせると100mm
凸凹を互い違いにすると85mm
組み合わせにより、厚み調整が可能です。

用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。厚さ(mm)50サイズ(mm)1800×900質量(kg)1.2材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)寸法(mm)1800×900グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本来の目的以外での使用は避けて下さい。
※直射日光を避けて、屋内保管して下さい。
※可燃性ですので、直接火気にさらさないで下さい。
※粘着テープ等の貼付、長期間に渡る加重、高温状態での放置は、破損・変形等を招く可能性がありますのでおやめください。
※形状変更は強度の低下を招く可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

トラックボードシリーズ商品紹介
この動画は、1が参考にしています。
【JPR】トラックボードができるまで
【JPR】トラックボードの選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72739933
2022-12-06
用途: パレット積込み時
大鷹運輸株式会社運輸・通信業

価格はリーズナブルですが、やはり厚み5cmは薄いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする