北海道製鎖(HSK)
北海道製鎖(HSK)の トラック外装・ボディーパーツ
北海道製鎖(HSK)の トラック専用タイヤ・足回り
北海道製鎖(HSK)の トラック用ホイール・チェーン
トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合タイヤサイズ
6.00-15LT・6.50-15LT・195R15LT・7.00-15LT・7.50-15LT・7.00-16LT・215/80R16LT・215R15LT・7.50-16LT・225/80R17.5LT・H78-15・235/70R17.5LT・225/90R17.5LT
注文コード
72740003
品番
OT-3
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
セット内容
ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
適合タイヤサイズ
6.00-15LT・6.50-15LT・195R15LT・7.00-15LT・7.50-15LT・7.00-16LT・215/80R16LT・215R15LT・7.50-16LT・225/80R17.5LT・H78-15・235/70R17.5LT・225/90R17.5LT
用途
トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
仕様
使用クロス(線径×駒数):7×9
注意
※緊急用の脱出チェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。