曜日別特売
E625987 ラッシングベルト トラック用 レール/Jフック 50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740238

E625987 ラッシングベルト トラック用 レール/Jフック 50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740238
E625987 ラッシングベルト トラック用 レール/Jフック 50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740238
E625987 ラッシングベルト トラック用 レール/Jフック 50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740238
E625987 ラッシングベルト トラック用 レール/Jフック 50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740238

ラッシングベルト トラック用 レール/Jフック 50mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト長さ固定側(m)0.5
ベルト長さ巻取側(m)5
使用荷重(kg)1000
内容量1個注文コード72740238品番E625987
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。端末仕様ワンピース/Jフックベルト幅(mm)50ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)5使用荷重(kg)1000破断荷重(kg)2000付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72740299
2022-11-01
用途: 荷物拘束時
有限会社アルファプロ運輸・通信業

こちらの商品は、レール/Jフック兼用の為購入しましたがベルト部分が薄いように思えました。実際使用してみて直ぐに切れてしまわないか?と思っています。耐久性に期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする