シフレットウルフホーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72740423 品番505836
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ユーロトラックの定番中の定番商品が進化。異質なサウンドを奏でるエアホーン。小型なボディに似合わず大音量。
本体がアルミで丈夫な作りで取付ブラケットを一体化。24V車用。低電流仕様。近年おすすめの商品ナンバーワン!

用途サウンドパーツ 寸法(mm)252×85×85 電圧(V)稼働:24/2A以下 音圧感度(dB)115-120
注意
※エアー圧力113psi以下でご使用ください。※取付けは必ず充填式エアータンクとガードリレーをご利用ください。
※エアー圧力が高い場合は正常な音がなりません。別途でエアーレギュレーターで調整が必要になる場合があります。
※商品は剛性の高い鉄板に確実に取り付けてください。
※エアーブレーキからエアーホーンへの配管は大変危険です。ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーンの故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こす場合がござますので十分にご注意ください。
※プロショップ等でのお取付けを推奨いたします。

商品説明動画

JET シフレット ウルフホーン 252L【505836】 DC24V
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72740423
2026-01-19
用途:
トラックのサブのラッパーに使用してます
その他業種

もう少し音が大きかったら最高だと思いますあとは、耐久性ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする