画像準備中

エアー式カタツムリホーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72740439 品番505880
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ホルン(スーザフォン)によく似た形状のカタツムリホーン。単管で独創的なフォルムの小型ボディはフリューゲルホルン調のクラシックな音色を奏でます。24V車用

用途サウンドパーツ 寸法(mm)208×146×107 電圧(V)稼働:24/3A以下 音圧感度(dB)115-120
注意
※エアー圧力113psi以下でご使用ください。※取付けは必ず充填式エアータンクとガードリレーをご利用ください。
※エアー圧力が高い場合は正常な音がなりません。別途でエアーレギュレーターで調整が必要になる場合があります。
※商品は剛性の高い鉄板に確実に取り付けてください。
※エアーブレーキからエアーホーンへの配管は大変危険です。ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーンの故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こす場合がござますので十分にご注意ください。
※プロショップ等でのお取付けを推奨いたします。

商品説明動画

JET カタツムリホーン【505880】 DC24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする