JET INOUE(ジェットイノウエ)
ホイールライナーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合車種
主にいすゞ2tエルフ
3.5t~4t車
主にいすゞ2tエルフ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72740484
品番
500226
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途
外装パーツ
セット内容
フロントカバー×2/リアカバー×2/リアハブカバー×2/フロントナットカバー×10/リアナットカバー×10
材質
SUS304
適合車種
主にいすゞ2tエルフ
適合ホイール
5.50J×16-116.5チューブレスタイプ/41mmナット5穴
注意
※必ずホイールサイズを確認の上お求めください
※アルミホイールは取付不可
※各パーツの単品販売の設定はございません
※純正ホイールはホイールメーカーにより多少形状が異なり、本製品が取付け出来ない場合もございます。