画像準備中

フォグランプステー R/L ファイブスターギガ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72740536 品番509573
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ファイブスターギガ専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー取付けブラケットを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせず低床・高床、前期・後期問わずご利用いただけます。ブレ対策として補強と合わせ、ステンレス製ステーの厚さは6mm。左右セット。

用途電装パーツ 材質SUS304BA 板厚(mm)6 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON) 材質(ボルト)スチール
注意
※取り付けには加工が必要です。予めご了承ください。
※専門店でのお取り付けをお勧めいたします。
※年式はあくまでも目安となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする