JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
フォグランプステー R/L 17スーパーグレート 高床車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72740545
品番
509576
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
17スーパーグレート専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途
電装パーツ
材質
SUS304BA
板厚(mm)
5
適合車種
ふそう大型'17スーパーグレート高床車(H29.5〜ON)
材質(ボルト)
スチール
注意
※取り付けには加工が必要です。予めご了承ください。
※専門店でのお取り付けをお勧めいたします。
※年式はあくまでも目安となります。
※スカートが対策バンパーより下にある車両、低床車、トレーラーヘッド(トラクタ)取付不可
※高床車でも仕様により取付不可の場合がございますのでご確認の上お求めください。